Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 1 kVDC 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16572499
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DEBB33A472KN3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7 nf
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: -, Raster: 7.5 mm, Kapazität: 4.7 nF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Keramikhochspannungskondensatoren, Kondensatoren, Hochspannungs-Scheibenkondensatoren, Hochspannungs-Keramikkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG