Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 22 nF 1 kVDC 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572451
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HAX223MBACF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22nf
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85/21, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: K10000, Raster: 7.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Hochspannungs-Keramikkondensatoren, Keramikhochspannungskondensatoren, Hochspannungs-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG