Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 150 pF 3 kVDC 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572448
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HCZ151KBCDF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85/21, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: K2000, Raster: 10 mm, Kapazität: 150 pF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Keramikhochspannungskondensatoren, Kondensatoren, Hochspannungs-Scheibenkondensatoren, Hochspannungs-Keramikkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG