Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 10nF, 50VDC, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16572439
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C103K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1206C103K5RACTU, Alternative (Alias)=C1206C103K5RAC7800, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.78 mm, Kapazität=10 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.