Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 150 pF 50 VDC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16572400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C151J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Bauform: 0805 Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: C0G Kontaktmaterial: Sn Kapazität: 150 pF Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.