Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 50 VDC VE=4000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572385
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71H103KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Bauform: 0603, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: AgNiSn, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator, smd kondensator 10 nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 14,31*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,76*
€ 25,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,38*
€ 30,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG