Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1 uF 25 VDC VE=4000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572376
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61E105KE12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Bauform: 0603, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X5R, Kontaktmaterial: AgNiSn, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,44*
€ 75,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG