Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7 Kondensator-Netzwerk SIL-8 10 nF 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572365
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     8C7-103M50X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf 50v
Kondensator-Netzwerk, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Bauform: SIL-8, IEC-Klimakategorie: 55/150/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: X7R, Anzahl Kondensatoren: 7
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, Keramikkondensator-Netzwerke, Kondensator-Netzwerke, SIL Kondensator-Netzwerke, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG