Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8 Kondensator-Netzwerk SIL-9 10 nF 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572362
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     9C8-103M50X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator-Netzwerke
Kondensator-Netzwerke
Kondensatoren
SIL Kondensator-Netzwerke
Kondensator-Netzwerk, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Bauform: SIL-9, IEC-Klimakategorie: 55/150/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: X7R, Anzahl Kondensatoren: 8, Kapazität: 10 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG