Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 uF 50 VDC VE=1000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572163
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER71H475KA88L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Bauform: 1210, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Rollendurchmesser: 180 mm (7")
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 50v, chip-kondensator, keramikkondensator x7r, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,40*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,3004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 324,79*
€ 386,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 323,56*
€ 385,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 309,92*
€ 368,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 300,40*
€ 357,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG