Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 50 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16571533
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C103K5R5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Keramikart: X7R Raster: 2.54 mm Kapazität: 10 nF Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4608*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.