Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF ±10% 2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16571186
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C102KGR5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.