| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16571020 Herst.-Nr.: FKP2J011001D00HSSD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=FKP2J011001D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.01 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 250v, Kondensator, radial |
| | |
| |