Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 150 pF 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIMA FKP2J001501D00HSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
WIMA FKP2J001501D00HSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
Artikel-Nr.:
     115-16570923
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J001501D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Schichtkondensator
Subminiatur-Kondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 7.2 x 6 x 4.5 mm, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: < 4 x 10-4 @ 1 kHz, Dielektrikum: Polypropylenfolie/Metallfolie, Kapazitätstoleranz: ±2.5%, Raster: 5 mm, Kapazität: 150 pF, Nennspannung: 630 VDC/250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schichtkondensator, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,21*
€ 0,31*
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG