Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 100 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16570865
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C472K1G5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7 nf
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G, Raster: 2.54 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator c0k, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4176*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4176*
€ 0,49694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG