Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1 nF 100 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16570857
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C102K1G5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G, Raster: 5.08 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator c0k, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2205*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG