Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 47 pF 200 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16570691
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C470K2G5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikvielschichtkondensatoren
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G, Raster: 5.08 mm, Kapazität: 47 pF, Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2796*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG