Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 22 pF 200 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16570618
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C220K2G5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22 pf
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G, Raster: 2.54 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator c0k, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG