Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 330 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16569305
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     HB2H331K-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -25 ... +85 °C Kapazitätstoleranz: ±10% Keramikart: Y5P Raster: 5 mm Kapazität: 330 pF Nennspannung: 500 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.