Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 82 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16569230
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TSL2H820K-L515B-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: S2L, Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 82 pf, Keramikscheibenkondensatoren, Keramikkondensatoren, Scheibenkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0629*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG