Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 56 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16569206
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TSL2H560K-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: S2L, Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Keramikscheibenkondensatoren, Keramikkondensatoren, Scheibenkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG