Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 33 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16569172
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TCH2H330J-L515B-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G, Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 33 pf, Keramikscheibenkondensatoren, Keramikkondensatoren, Scheibenkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG