Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 6.8 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16569081
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TCH2H6R8D-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±0.5 pF, Keramikart: C0G, Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 6,8pf, Keramikscheibenkondensatoren, Keramikkondensatoren, Scheibenkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG