Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.8 pF 500 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16569016
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TCH2H1R8C-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikscheibenkondensatoren
Scheibenkondensatoren
Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±0.25 pF, Keramikart: C0G, Raster: 5 mm, Kapazität: 1.8 pF, Nennspannung: 500 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1038*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG