Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 47nF, 400VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16567366
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J024704C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=MKP1J024704C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=MKP 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,78*
Lager 115
4088
5
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.