Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramik-Scheibenkondensator 100nF, 6.5mm, 50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16565659
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     SF1H104Z-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 50v
Keramik-Scheibenkondensator, Typ=SF1H104Z-L515B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dicke=3 mm, Durchmesser=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung=50 VDC, Sitzhöhe=-999, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=CLASS-3 S, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,37 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf, keramikkondensator, Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1179*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.