Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 22 nF 50 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16565576
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     SF1H223Z-L515B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikscheibenkondensatoren
Scheibenkondensatoren
Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kapazitätstoleranz: -20...+80%, Keramikart: Y5V, Raster: 5 mm, Kapazität: 22 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0721*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG