Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XY-Kombination 150 nF 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Cx:150nF; Cy:2,2nF; Montage: THT; ±20%
Filter: Entstörkondensator; Cx:150nF; Cy:2,2nF; Montage: THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     115-16565204
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PZB300MC21R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierkondensator
papierkondensator
XY-Kombination, Abmessungen L x H x B: 24.0 x 16.0 x 12.5 mm, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20 mm, Kapazität: 150 nF, Nennspannung: 275 VAC, Querkapazität: 0.15 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
46 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,01*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,75*
€ 5,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG