Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X-Kondensator, 100 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 275VAC; Rastermaß:20,3mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 275VAC; Rastermaß:20,3mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     115-16564686
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M610MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,1µf
X-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 24 x 14 x 7.6 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20.3 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 275 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 100nf, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,67*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 1,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG