Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 4.7 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16564520
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M447MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 13.5 x 10.5 x 5.1 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10.2 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 4.7 nF, Nennspannung: 275 VAC, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
42 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG