Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 100 nF 100 Ω 630 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16563522
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6100M100R300PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,1µf
entstörkondensator
RC-Kombination, Abmessungen L x H x B: 24 x 14 x 7.6 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20.3 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 630 VDC/250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 100nf, Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG