Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 470 nF 47 Ω 630 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16563407
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209ME6470M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alupapier
Entstörkondensator
Metallic-Papier
Metallik-Papier
RC-Kombination, Abmessungen L x H x B: 30.5 x 22 x 15.3 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 25.4 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 630 VDC/250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Metallpapier, Metallpapierkondensator, Netzentstörfilter, Papierkondensator, Störschutzkondensator, entstörkondensator 0,47 µf, alupapier, entstörkondensator 470nf, Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG