Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 220 nF 470 Ω 630 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16563399
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209ME6220M470R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
RC-Kombination, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: metallpapierkondensator, x2 entstörkondensator, Breitband-Entstörer, RC-Kombinationen, Kondensatoren, Entstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 3,84*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 4,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG