Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 220 nF 47 Ω 630 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: RC; 47Ω; Montage: THT; ±20%; Maße Korp:11,3x16,5x24mm
Filter: RC; 47Ω; Montage: THT; ±20%; Maße Korp:11,3x16,5x24mm
Artikel-Nr.:
     115-16563365
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alupapier
Entstörkondensator
Metallic-Papier
Metallik-Papier
RC-Kombination, Abmessungen L x H x B: 24 x 16.5 x 11.3 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20.3 mm, Kapazität: 220 nF, Nennspannung: 630 VDC/250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Metallpapier, Metallpapierkondensator, Netzentstörfilter, Papierkondensator, Störschutzkondensator, entstörkondensator 0,22µf, alupapier, Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 3,88*
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 5,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG