Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RC-Kombination, 47nF, 250VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16563282
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MB5470M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
kemet metallpapierkondensator
RC-Kombination, Typ=PMR209MB5470M047R30, Alternative (Alias)=P409QM473M250AH470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=47 nF, Kapazitätstoleranz (±)=20 %, Leiterabstand=15.2 mm, Länge=18.5 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Widerstand=47 Ω, Widerstandstoleranz (±)=30 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Gewindemontage, Verpackung=Bulk, Serien=PMR209
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator, metallpapierkondensator 47 nf, RC-Kombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2706
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,32*
2 Tage
12190
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 6,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.