Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.0 uF 50 VDC 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16561179
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210F105K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1210, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Kapazität: 1.0 µF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6716*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6716*
€ 0,7992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG