Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 0.5 A 0.18 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16560940
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, DC-Widerstand: 0.18 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 120 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, ferritperlen, EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00859*
€ 0,02351*
10
€ 5,95*
ab € 0,01071*
€ 0,06648*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0451*
€ 0,0677*
1
€ 4,00*
ab € 0,0293*
€ 0,0818*
20
€ 6,95*
ab € 0,035*
€ 0,0887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,88*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Murata
EKEMBL18
ab € 64,20*
Zubehör
Murata
GRM32DF51H106ZA01L
ab € 0,1051*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG