Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator 2.5 nF 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16560866
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB4250MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18 x 14.5 x 7.5 mm, Temperaturbereich: -40...+115 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/115/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 2.5 nF, Nennspannung: 440 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
46 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG