Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensatoren 470 pF 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16560775
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB3470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
Y-Kondensatoren Abmessungen L x H x B: 18 x 12.5 x 5.5 mm Temperaturbereich: -40 ... +115 °C Dielektrikum: Metallisiertes Papier IEC-Klimakategorie: 40/115/56 Kapazitätstoleranz: ±20% Raster: 15 mm Beinlänge: 30 mm Kapazität: 470 pF Nennspannung: 440 VAC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, Y-Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,08*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,13*
€ 1,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG