Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit Sortimentskoffer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-16560677
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
Montagekoffer
Sortimentskoffer
Ferrit Sortimentskoffer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.210 kg
Nettogewicht:
2.210 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
320 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik ferritkern, montagekoffer, EMI-Ferritsortimente, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Sortimentskoffer Ferrite
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 133,00*
Lager 115
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 139,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 147,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 148,78*
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 148,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,30*
€ 165,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 131,47*
€ 156,45
pro Paket
1 Paket enthält 44 Stück (ab € 2,98796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,14*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG