Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 0.4 A 0.31 Ω 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16560668
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW21SN670HQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
SMD Ferrit
SMD Widerstand
smd ferrit murata
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 0805, DC-Widerstand: 0.31 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 67 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, smd widerstand 0805, EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,158*
€ 0,405*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG