Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 nF 630 VDC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16560452
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31BR72J222KW01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1206, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 2.2nf, chip-kondensator, keramikkondensator x7r, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,0581*
€ 0,1586*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1595*
€ 0,3728*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG