Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 250 VDC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16560437
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21AR72E472KW01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Entstörkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, SMD Kondensator, Störschutzkondensator, entstörkondensator 250v, chip-kondensator, keramikkondensator 4,7 nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,0229*
€ 0,0556*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0704*
€ 0,1472*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG