Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.0 nF 250 VDC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16560411
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R72E102KW07D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Kapazität: 1.0 nF, Nennspannung: 250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikkondensatoren SMD, Kondensatoren, Chip-Keramikkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,95*
ab € 0,0341*
€ 0,0386*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0823*
€ 0,1568*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
GRM18-KIT-JIS
ab € 219,60*
Zubehör
Murata
GRM15-KIT-JIS
ab € 222,19*
Zubehör
TDK
C1005-KIT
ab € 356,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG