Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 10 uF, 300 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16560189
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840ER8100MR08R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 41 x 43 x 28 mm, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 55/105/56/B, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 37.5 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 10 µF, Nennspannung: 300 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.053 kg
Nettogewicht:
0.053 kg
Höhe:
27 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
48 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG