Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 150nF, 300VAC, 760VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16560072
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840EB6150MB10R17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=PHE840EB6150MB10R17, Alternative (Alias)=F840BJ154M300A, AC-Nennspannung X2=300 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.5 mm, DC-Nennspannung X2=760 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=100 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=PHE840E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
6 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.