Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 1uF, 310VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16559995
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233620105E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=BFC233620105E3, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=21 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=100 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=MKP336 2 X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.