Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 150nF, 220VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16557813
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426KB6150JR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Schichtkondensator
radial kondensator
Kondensator, radial, Typ=PHE426KB6150JR06, Alternative (Alias)=F426BJ154J400C, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.5 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=PHE426
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
6 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.