Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 10nF, 220VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16557748
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426KJ5100JR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Schichtkondensator
radial kondensator
Kondensator, radial, Typ=PHE426KJ5100JR05, Alternative (Alias)=F426JJ103J400C, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.25 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=PHE426
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1341*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.