Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 33nF, 650VAC, 1.6kVDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16556492
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450RB5330JR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=PHE450RB5330JR06, Alternative (Alias)=F450BM333J1K6C, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=650 V, Nennspannung DC=1.6 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=PHE450
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.